text.skipToContent text.skipToNavigation

Brennenstuhl Mobile Spotlight 44.5W 5100lm 5700K 280 x 250 x 90mm


Artículo No. 0J599184
Clase de protección II
Sección del conductor (mm²) 1
Tipo de conexión Otro
Con toma de corriente No
Índice de reproducción cromática CRI 80-89
Número de polos 2
Carcasa de material plástico
Embalado por 1

Especificaciones

Clase de protección II
Sección del conductor (mm²) 1
Tipo de conexión Otro
Con toma de corriente No
Índice de reproducción cromática CRI 80-89
Número de polos 2
Carcasa de material plástico
Tipo de lámpara LED no intercambiable
Longitud del cable de conexión (m) 5
Resistencia al impacto IK08
Tensión nominal (V) 100 - 240
Grado de protección (IP) IP65
Con cubierta protectora No
Con fuente de luz
Con soporte para trípode
Adecuado para el número de lámparas 128
Temperatura de color (K) ['5700', '5700']
Potencia máx. del sistema (W) 44.5
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1 (lm) 5100
Color de la luz Blanco
Tipo de cableado Cableado pasante incluido
Vida útil nominal L70/B50 a 25 °C (h) 54000
Con ruedas No
Type DINORA 5050

Números de artículo

Artículo No. 0J599184
EAN 4007123676538
UBB 500573730818
UNSPSC 39120000
Artículo del fabricante nr 1171580001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.