Suministros eléctricos
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
Luces
LED
8H119299
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
Brennenstuhl Mobile Spotlight 3800lm 6400K 160 x 250 x 125mm
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
8H119299
Clase de protección
III
Con toma de corriente
No
Índice de reproducción cromática CRI
80-89
Carcasa de material
Metal/Plastic
Tipo de lámpara
LED no intercambiable
Resistencia al impacto
IK08
Tensión nominal (V)
['5', '5']
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Clase de protección
III
Con toma de corriente
No
Índice de reproducción cromática CRI
80-89
Carcasa de material
Metal/Plastic
Tipo de lámpara
LED no intercambiable
Resistencia al impacto
IK08
Tensión nominal (V)
['5', '5']
Grado de protección (IP)
IP65
Con fuente de luz
Sí
Adecuado para el número de lámparas
84
Temperatura de color (K)
['6400', '6400']
Potencia máx. del sistema (W)
40
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1 (lm)
3800
Con ruedas
No
Type
CL 4050 M
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
8H119299
EAN
4007123674459
UBB
500583451611
UNSPSC
39120000
Artículo del fabricante nr
1173070020