text.skipToContent text.skipToNavigation

Brennenstuhl LuxPremium TL 1200 AF Linterna LED Recargable 1250lm Batería Li-Ion


The LED flashlight from Brennenstuhl is best suited for outdoor activities like camping, hiking or fishing and also convinces with the following features:Total luminous flux: 1250lmColour temperature: 7000KLuminous range: 220mBattery technology: Lithium-IonVoltage: 3.7VBattery capacity: 4 AhLight duration max.: 15 hCharging time: about 4 hDegree of prot

Artículo No. 9P599295
Diseño Otro
Color de la carcasa Negro
Recargable
Longitud 155
Material Otro
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Otro
Color de la carcasa Negro
Recargable
Longitud 155
Material Otro
Tipo de lámpara LED no intercambiable
Grado de protección (IP) Otro
Con fuente de luz
Tipo de batería Otro
Peso total (g) 340
Número de pilas 1
Con pilas
Model TL 1200 AF
Type TL 1200 AF

Descripción

The LED flashlight from Brennenstuhl is best suited for outdoor activities like camping, hiking or fishing and also convinces with the following features:Total luminous flux: 1250lmColour temperature: 7000KLuminous range: 220mBattery technology: Lithium-IonVoltage: 3.7VBattery capacity: 4 AhLight duration max.: 15 hCharging time: about 4 hDegree of protection (IP): IP67Protection class: III

Números de artículo

Artículo No. 9P599295
EAN 4007123663408
UBB 500704670685
UNSPSC 39120000
Artículo del fabricante nr 1178600800
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.