text.skipToContent text.skipToNavigation
Estimado cliente, debido al periodo festivo, el envío de su pedido puede tardar un poco más de lo habitual. Planifique su pedido con más antelación. Le deseamos un feliz mes de diciembre.

Brennenstuhl Linterna recargable LED HL 200 A 3,7 V 1000 mAh Li-ion 70/250 lm tiempo de carga ap


Artículo No. 7A942570
Clase de protección III
Diseño Otro
Con interruptor
Recargable
Tipo de lámpara LED no intercambiable
Grado de protección (IP) IP20
Con cubierta protectora No
Embalado por 1

Especificaciones

Clase de protección III
Diseño Otro
Con interruptor
Recargable
Tipo de lámpara LED no intercambiable
Grado de protección (IP) IP20
Con cubierta protectora No
Con fuente de luz
Tipo de batería Otro
Adecuado para el número de lámparas 5
Temperatura de color (K) ['5700', '5700']
Color de la luz Blanco
Marca Brennenstuhl
Model HL 200 A

Números de artículo

Artículo No. 7A942570
EAN 4007123663149
UBB 500709092000
UNSPSC 39120000
Artículo del fabricante nr 1175430010
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.