Test catalogus aantal
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
Luces
6W993112
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
Brennenstuhl LED Luz Nocturna 60lm
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
6W993112
Color
Blanco
Giratorio
No
Color de la carcasa
Otro
Tipo de tensión
Corriente continua
Con sensor de movimiento
Sí
Con mando a distancia
No
Diámetro
84
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 6
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Color
Blanco
Giratorio
No
Color de la carcasa
Otro
Tipo de tensión
Corriente continua
Con sensor de movimiento
Sí
Con mando a distancia
No
Diámetro
84
Con sensor de luz
Sí
Longitud (mm)
61
Posibilidad de funcionamiento a distancia
No
Grado de protección (IP)
IP20
Con fuente de luz
Sí
Compatible con IFTTT
No
Flujo luminoso (lm)
60 - 60
Ángulo del haz (°)
100 - 100
Compatible con Apple HomeKit
No
Compatible con Google Assistant
No
Compatible con Amazon Alexa
No
Marca
Brennenstuhl
Codigo SA
94054039
Type
NLB 02 BS
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
6W993112
EAN
4007123637683
UBB
500682773139
UNSPSC
39120000
Artículo del fabricante nr
1173290