text.skipToContent text.skipToNavigation

Brennenstuhl JARO Proyector LED con trípode 40W 3740lm 6500K


Objednací číslo 9S559558
Con cable de conexión y enchufe
Tipo de lámpara LED no intercambiable
Grado de protección (IP) IP65
Con fuente de luz
Potencia máx. del sistema (W) 40
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1 (lm) 3740
Marca Brennenstuhl
Baleno po 1

Specifikace

Con cable de conexión y enchufe
Tipo de lámpara LED no intercambiable
Grado de protección (IP) IP65
Con fuente de luz
Potencia máx. del sistema (W) 40
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1 (lm) 3740
Marca Brennenstuhl
Codigo SA 94054099

Čísla materiálu

Objednací číslo 9S559558
EAN 4007123657681
UBB 500704667228
UNSPSC 39120000
Výrobní číslo položky 1171250434
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.