Bobinas
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
Cables & bobinas
Bobinas
0U640596
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
Brennenstuhl Enrollador de cable automático H05VV-F 3G1.5 9m Negro 135 x 300 x 215mm
Añadir catálogo
Entrega en 3 semanas
Ver precio
Incl. IVA
Artículo No.
0U640596
Sección del núcleo (mm²)
1.5
Conjunto de cables
H05VV-F
Con ajuste
Sí
Número de tomas de corriente con contacto de protección (SCHUKO)
0
Longitud del cable (m)
11
Carcasa de material
plástico
Número de núcleos
3
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Sección del núcleo (mm²)
1.5
Conjunto de cables
H05VV-F
Con ajuste
Sí
Número de tomas de corriente con contacto de protección (SCHUKO)
0
Longitud del cable (m)
11
Carcasa de material
plástico
Número de núcleos
3
Grado de protección (IP)
IP20
Enrollamiento automático del cable
Sí
Con marco de montaje
No
Con protección térmica
Sí
Marca
Brennenstuhl
Codigo SA
85444290
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
0U640596
EAN
4007123630554
UBB
500651457292
UNSPSC
26121635
Artículo del fabricante nr
1241024300