Luces de trabajo
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
Luces
Luces de trabajo
2R481880
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
Brennenstuhl DARGO Foco LED híbrido móvil 30W 3000lm 6500K Batería Li-Ion 7.4V/4.4Ah
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
2R481880
Tipo de tensión
C.A.
Tipo de lámpara
LED no intercambiable
Resistencia al impacto
IK07
Tensión nominal (V)
100 - 240
Grado de protección (IP)
IP65
Con fuente de luz
Sí
Potencia máx. del sistema (W)
30
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Tipo de tensión
C.A.
Tipo de lámpara
LED no intercambiable
Resistencia al impacto
IK07
Tensión nominal (V)
100 - 240
Grado de protección (IP)
IP65
Con fuente de luz
Sí
Potencia máx. del sistema (W)
30
Flujo luminoso (lm)
3000 - 3000
Marca
BRENNENSTUHL
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
2R481880
EAN
4007123654741
UBB
500699677638
UNSPSC
39120000
Artículo del fabricante nr
1171670