Christ Autowasinstallaties B.V. - 8821291647118
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
Cables & bobinas
Bobinas
B6130.150.180
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
Brennenstuhl G Cable Reel Azul 15m VV-F AK180
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
B6130.150.180
Color
Azul
Sección del núcleo (mm²)
1.5
Conjunto de cables
H05VV-F
Con ajuste
No
Número de tomas de corriente con contacto de protección (SCHUKO)
4
Longitud del cable (m)
15
Carcasa de material
plástico
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Color
Azul
Sección del núcleo (mm²)
1.5
Conjunto de cables
H05VV-F
Con ajuste
No
Número de tomas de corriente con contacto de protección (SCHUKO)
4
Longitud del cable (m)
15
Carcasa de material
plástico
Número de núcleos
3
Grado de protección (IP)
IP20
Enrollamiento automático del cable
No
Con marco de montaje
Sí
Con protección térmica
Sí
Marca
Brennenstuhl
Peso por pieza (g)
8380
Codigo SA
85444290
Model
Garant®
Type
Cable Reel
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
B6130.150.180
EAN
4007123108053
UBB
500504556381
UNSPSC
26121635
Artículo del fabricante nr
1079180004