text.skipToContent text.skipToNavigation

BRENNENSTUHLnenstuhl Linterna HL2 DA 61 M3H2


The rechargeable hand lamp from Brennenstuhl is an energy-efficient flashlight with integrated Li-Ion battery 3.7 V /2.2 Ah and a charging indicator. Due to the rubberized surface, the lamp offers ideal grip. It also has the following convincing features:3 hours light duration with fully charged batteryAdditional switching stage for an SMD LED in the lu

Artículo No. 7S984549
Clase de protección III
Índice de reproducción cromática CRI 80-89
Con interruptor
Recargable
Tipo de lámpara LED no intercambiable
Embalado por 1

Especificaciones

Clase de protección III
Índice de reproducción cromática CRI 80-89
Con interruptor
Recargable
Tipo de lámpara LED no intercambiable
Grado de protección (IP) IP20
Con cubierta protectora No
Con fuente de luz
Adecuado para el número de lámparas 2
Temperatura de color (K) ['6500', '6500']
Color de la luz Blanco

Descripción

The rechargeable hand lamp from Brennenstuhl is an energy-efficient flashlight with integrated Li-Ion battery 3.7 V /2.2 Ah and a charging indicator. Due to the rubberized surface, the lamp offers ideal grip. It also has the following convincing features:3 hours light duration with fully charged batteryAdditional switching stage for an SMD LED in the luminaire headCharging time approx. 4 hoursFoldable holding foot up to 200° with integrated magnetAdditional 2 magnets on the back and two 360° rotatable hooks for flexible useWith On/Off switchLuminous flux 300 + 100 lmColour temperature 6000 KOperating time 3 / 10 h

Números de artículo

Artículo No. 7S984549
EAN 4007123641642
UBB 500668319055
UNSPSC 39120000
Artículo del fabricante nr 1175670
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.