text.skipToContent text.skipToNavigation

BRENNENSTUHL EXTENSION SOCKET 1951560600

Artículo No. 8R696700
Corriente nominal (A) 16
Sección del núcleo (mm²) 1.5
Forma de la carcasa Rectangular
Protección de la superficie Sin tratar
Longitud del cable de alimentación (m) 3
Número de tomas de corriente con contacto de protección (SCHUKO) 6
Interruptor diferencial (RCCB) No

Especificaciones

Corriente nominal (A) 16
Sección del núcleo (mm²) 1.5
Forma de la carcasa Rectangular
Protección de la superficie Sin tratar
Longitud del cable de alimentación (m) 3
Número de tomas de corriente con contacto de protección (SCHUKO) 6
Interruptor diferencial (RCCB) No
Con interruptor on/off
Filtro de red No
Con tapa de cubierta No
Inserto central giratorio
Protección contra sobretensión No
Acabado de la superficie Matt
Model Premium-Line

Números de artículo

Artículo No. 8R696700
EAN 4007123624508
UBB 500647378644
UNSPSC 39121031
Artículo del fabricante nr 1951560600
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.