Cajas de conectores
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
Cables & bobinas
Cajas de conectores
1Q774655
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
Brennenstuhl Premium-Line Regleta 4 Tomas 230V 3500W 1.8m Cable
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
1Q774655
Corriente nominal (A)
16
Color
Negro
Sección del núcleo (mm²)
1.5
Libre de halógenos
No
Forma de la carcasa
Rectangular
Protección de la superficie
Sin tratar
Longitud del cable de alimentación (m)
1.8
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 2
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Corriente nominal (A)
16
Color
Negro
Sección del núcleo (mm²)
1.5
Libre de halógenos
No
Forma de la carcasa
Rectangular
Protección de la superficie
Sin tratar
Longitud del cable de alimentación (m)
1.8
Número de tomas de corriente con contacto de protección (SCHUKO)
4
Interruptor diferencial (RCCB)
No
Con interruptor on/off
Sí
Filtro de red
No
Con tapa de cubierta
No
Clase de calidad
Otro
Inserto central giratorio
Sí
Protección contra sobretensión
No
Material
plástico
Grado de protección (IP)
IP20
Acabado de la superficie
Matt
Número de bases con toma de tierra
4
Marca
Brennenstuhl
Model
Premium-Line
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
1Q774655
EAN
4007123627608
UBB
500651464207
UNSPSC
39121031
Artículo del fabricante nr
1951144100