text.skipToContent text.skipToNavigation

BRENNENSTUHL EXTENSION SOCKET 1152320015

Artículo No. 8V627481
Corriente nominal (A) 16
Sección del núcleo (mm²) 1.5
Forma de la carcasa Rectangular
Protección de la superficie Sin tratar
Longitud del cable de alimentación (m) 1.5
Número de tomas de corriente con contacto de protección (SCHUKO) 3
Interruptor diferencial (RCCB) No

Especificaciones

Corriente nominal (A) 16
Sección del núcleo (mm²) 1.5
Forma de la carcasa Rectangular
Protección de la superficie Sin tratar
Longitud del cable de alimentación (m) 1.5
Número de tomas de corriente con contacto de protección (SCHUKO) 3
Interruptor diferencial (RCCB) No
Con interruptor on/off
Filtro de red No
Con tapa de cubierta No
Inserto central giratorio
Protección contra sobretensión No
Acabado de la superficie Matt
Model Eco-Line

Números de artículo

Artículo No. 8V627481
UBB 500647362218
UNSPSC 39121031
Artículo del fabricante nr 1152320015
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.