Standaard artikelen
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
Cables & bobinas
Bobinas
B6101.208.344
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
Enrollacable manual Brennenstuhl H05RR-F 3G2.5 40m Negro 290mm 29.2 x 19.2 x 36.5cm
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
B6101.208.344
Color
Azul
Sección del núcleo (mm²)
2.5
Conjunto de cables
H05RR-F
Con ajuste
Sí
Número de tomas de corriente con contacto de protección (SCHUKO)
0
Longitud del cable (m)
40
Carcasa de material
plástico
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Color
Azul
Sección del núcleo (mm²)
2.5
Conjunto de cables
H05RR-F
Con ajuste
Sí
Número de tomas de corriente con contacto de protección (SCHUKO)
0
Longitud del cable (m)
40
Carcasa de material
plástico
Número de núcleos
3
Grado de protección (IP)
IP44
Enrollamiento automático del cable
No
Con marco de montaje
Sí
Con protección térmica
Sí
Marca
BRENNENSTUHL
Model
Garant®
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
B6101.208.344
EAN
4007123042098
UBB
500503760810
UNSPSC
26121635
Artículo del fabricante nr
1208344