text.skipToContent text.skipToNavigation
Estimado cliente, debido al periodo festivo, el envío de su pedido puede tardar un poco más de lo habitual. Planifique su pedido con más antelación. Le deseamos un feliz mes de diciembre.

Alargadera Brennenstuhl con contacto de puesta a tierra con Powerblock 3 x 1,5 mm² 5 m H07RN-F bla


Artículo No. 3I032402
Corriente nominal (A) 16
Color Otro
Sección del núcleo (mm²) 1.5
Libre de halógenos No
Sección nominal del conductor 1.5
Forma de la carcasa Rectangular
Conexión 1 Otro
Embalado por 1

Especificaciones

Corriente nominal (A) 16
Color Otro
Sección del núcleo (mm²) 1.5
Libre de halógenos No
Sección nominal del conductor 1.5
Forma de la carcasa Rectangular
Conexión 1 Otro
Conexión 2 Otro
Longitud del cable de alimentación (m) 5
Número de tomas de corriente con contacto de protección (SCHUKO) 4
Interruptor diferencial (RCCB) No
Con interruptor on/off No
Filtro de red No
Con tapa de cubierta
Clase de calidad Otro
Inserto central giratorio
Protección contra sobretensión No
Longitud 5
Revestimiento exterior de color Negro
Material capa exterior Caucho
Número de núcleos 3
Material Otro
Grado de protección (IP) IP54
Acabado de la superficie Matt
Marca Brennenstuhl

Números de artículo

Artículo No. 3I032402
EAN 4007123647750
UBB 500676036832
UNSPSC 39120000
Artículo del fabricante nr 1169200010
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.