Bobinas
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
Cables & bobinas
Bobinas
B6129.208.380
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
Brennenstuhl Enrollacable Garant 40 m H07RN-F 3 x 1,5 mm² 290 mm 3 tomas con contacto de tierra
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Carrete de cable Garant 40m
Descripción completa
Artículo No.
B6129.208.380
Color
Negro
Sección del núcleo (mm²)
1.5
Conjunto de cables
H07RN-F
Con ajuste
Sí
Número de tomas de corriente con contacto de protección (SCHUKO)
3
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Color
Negro
Sección del núcleo (mm²)
1.5
Conjunto de cables
H07RN-F
Con ajuste
Sí
Número de tomas de corriente con contacto de protección (SCHUKO)
3
Longitud del cable (m)
40
Carcasa de material
plástico
Número de núcleos
3
Grado de protección (IP)
IP44
Enrollamiento automático del cable
No
Con marco de montaje
Sí
Con protección térmica
Sí
Marca
Brennenstuhl
Peso por pieza (g)
4300
Model
Garant®
Type
Cable Reel
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
The Garant IP44 commercial/building site extension lead with 40m cable length in the colour blue by Brennenstuhl convinces with its quality and safety in all areas. The cable reel is ideal for use on construction sites and outdoors. It also convinces with the following features:Innovative cablepilot carrying handle for perfect cable routing. Swings on both sides for convenient carrying and hangingRN cable is approved for difficult building conditions according to VDE 0100 part 704With twist handle for convenient reelingProtection class IP44Cable length 40mCable designation H07RN-F 3G1.5Cable quality rubber neopreneCable colour blackReel diameter 290 mm
Números de artículo
Artículo No.
B6129.208.380
EAN
4007123021581
UBB
240789077304
UNSPSC
26121635
Artículo del fabricante nr
1208380