Bobinas
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
Cables & bobinas
Bobinas
9W096062
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
Brennenstuhl Enrollacable 30m H07RN-F 5G2,5
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
9W096062
Sección del núcleo (mm²)
2.5
Conjunto de cables
H07RN-F
Con ajuste
Sí
Número de tomas de corriente con contacto de protección (SCHUKO)
0
Longitud del cable (m)
30
Carcasa de material
plástico
Número de núcleos
5
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Sección del núcleo (mm²)
2.5
Conjunto de cables
H07RN-F
Con ajuste
Sí
Número de tomas de corriente con contacto de protección (SCHUKO)
0
Longitud del cable (m)
30
Carcasa de material
plástico
Número de núcleos
5
Grado de protección (IP)
IP44
Enrollamiento automático del cable
No
Con marco de montaje
Sí
Con protección térmica
Sí
Marca
Brennenstuhl
Model
professionalLINE
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
9W096062
EAN
4007123654581
UBB
500700155038
UNSPSC
39120000
Artículo del fabricante nr
9222304100