Test catalogus aantal
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
Luces
Accesorios
B6170.108.205
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
Brennenstuhl Enchufe frotar Enchufe RUB 230V/16A
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Acoplador de goma 230v 16A
Descripción completa
Artículo No.
B6170.108.205
Corriente nominal (A)
16
Tensión nominal (V)
230
Color
Negro
Diseño
Pasador de puesta a tierra
Libre de halógenos
No
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Corriente nominal (A)
16
Tensión nominal (V)
230
Color
Negro
Diseño
Pasador de puesta a tierra
Libre de halógenos
No
Material
Caucho
Ángulo del enchufe
Derecho
Material clavija de contacto de protección
Sí
Grado de protección (IP)
IP44
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
The earthing contact system coupling is ideal for connecting an extension cable or for repairing a damaged cable with a diameter of 1.1- 1.2cm. It also convinces with the following properties: Protection class: IP44Material: rubberMax. Current carrying capacity: 16ARated input voltage: 230VPlug system coupling: Type F ( earthing contact system)
Números de artículo
Artículo No.
B6170.108.205
EAN
4007123029280
UBB
500511546938
UNSPSC
39111610
Artículo del fabricante nr
1082050