text.skipToContent text.skipToNavigation

Brennenstuhl ECOLOR Regleta USB 4 tomas 16A 230V 3500W 1,5m Cable


Artículo No. 2S336883
Corriente nominal (A) 16
Color Blanco
Sección del núcleo (mm²) 1.5
Forma de la carcasa Rectangular
Longitud del cable de alimentación (m) 1.5
Interruptor diferencial (RCCB) No
Con interruptor on/off
Embalado por 4
Solo embalaje completo

Especificaciones

Corriente nominal (A) 16
Color Blanco
Sección del núcleo (mm²) 1.5
Forma de la carcasa Rectangular
Longitud del cable de alimentación (m) 1.5
Interruptor diferencial (RCCB) No
Con interruptor on/off
Longitud del cable (m) 1.5
Filtro de red No
Con tapa de cubierta No
Inserto central giratorio
Protección contra sobretensión No
Conexión eléctrica Cable de conexión con enchufe
Acabado de la superficie Lustroso
Número de bases con toma de tierra 4
Marca Brennenstuhl
Codigo SA 85444290

Números de artículo

Artículo No. 2S336883
EAN 4007123656639
UBB 500704664829
UNSPSC 39120000
Artículo del fabricante nr 1153244006
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.