text.skipToContent text.skipToNavigation

Brennenstuhl DINORA 3000 Foco de trabajo LED móvil 24W 2500lm


Artículo No. 9A785635
Anchura 277
Carcasa de material plástico
Tipo de lámpara LED no intercambiable
Tensión nominal (V) 220 - 220
Grado de protección (IP) IP65
Con fuente de luz
Potencia máx. del sistema (W) 24
Embalado por 1

Especificaciones

Anchura 277
Carcasa de material plástico
Tipo de lámpara LED no intercambiable
Tensión nominal (V) 220 - 220
Grado de protección (IP) IP65
Con fuente de luz
Potencia máx. del sistema (W) 24
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1 (lm) 2500
Con ruedas No
Marca Brennenstuhl
Codigo SA 85393190
Model DINORA 3000

Números de artículo

Artículo No. 9A785635
EAN 4007123652792
UBB 500691722739
UNSPSC 39120000
Artículo del fabricante nr 1171570
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.