Suministros eléctricos
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
Luces
LED
7H138684
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
Brennenstuhl Construction Light 85W 10600lm 5800K 380 x 310 x 110mm
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
7H138684
Clase de protección
I
Sección del conductor (mm²)
1.5
Tipo de conexión
Otro
Con toma de corriente
Sí
Índice de reproducción cromática CRI
80-89
Número de polos
3
Carcasa de material
plástico
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Clase de protección
I
Sección del conductor (mm²)
1.5
Tipo de conexión
Otro
Con toma de corriente
Sí
Índice de reproducción cromática CRI
80-89
Número de polos
3
Carcasa de material
plástico
Tipo de lámpara
LED no intercambiable
Longitud del cable de conexión (m)
5
Resistencia al impacto
IK08
Tensión nominal (V)
220 - 240
Grado de protección (IP)
IP54
Con cubierta protectora
No
Con fuente de luz
Sí
Con soporte para trípode
No
Adecuado para el número de lámparas
192
Temperatura de color (K)
['5700', '5700']
Potencia máx. del sistema (W)
85
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1 (lm)
10600
Color de la luz
Blanco
Tipo de cableado
Cableado pasante incluido
Vida útil nominal L70/B50 a 25 °C (h)
54000
Con ruedas
No
Type
DINORA 10050
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
7H138684
EAN
4007123675784
UBB
500583123368
UNSPSC
39120000
Artículo del fabricante nr
1171580030