text.skipToContent text.skipToNavigation

Brennenstuhl Construction Light 61.6W 6200lm 6500K 260 x 265 x 160mm


Artículo No. 5C302498
Clase de protección II
Sección del conductor (mm²) 1
Tipo de conexión Otro
Con toma de corriente No
Índice de reproducción cromática CRI 80-89
Número de polos 2
Carcasa de material Otro
Embalado por 1

Especificaciones

Clase de protección II
Sección del conductor (mm²) 1
Tipo de conexión Otro
Con toma de corriente No
Índice de reproducción cromática CRI 80-89
Número de polos 2
Carcasa de material Otro
Tipo de lámpara LED no intercambiable
Longitud del cable de conexión (m) 5
Resistencia al impacto IK08
Tensión nominal (V) 100 - 240
Grado de protección (IP) IP65
Con cubierta protectora No
Con fuente de luz
Con soporte para trípode
Adecuado para el número de lámparas 1
Temperatura de color (K) ['6500', '6500']
Potencia máx. del sistema (W) 61.6
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1 (lm) 6200
Color de la luz Blanco
Tipo de cableado Cableado pasante incluido
Vida útil nominal L70/B50 a 25 °C (h) 30000
Con ruedas No
Type 6050 MH

Números de artículo

Artículo No. 5C302498
EAN 4007123676620
UBB 500582349857
UNSPSC 39120000
Artículo del fabricante nr 1173140600
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.