Suministros eléctricos
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
Luces
LED
7F289012
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
Brennenstuhl Construction Light 60W 7700lm 6500K 698 x 129 x 112mm
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
7F289012
Clase de protección
III
Con toma de corriente
No
Índice de reproducción cromática CRI
80-89
Carcasa de material
Otro
Tipo de lámpara
LED no intercambiable
Resistencia al impacto
IK08
Tensión nominal (V)
['18', '18']
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Clase de protección
III
Con toma de corriente
No
Índice de reproducción cromática CRI
80-89
Carcasa de material
Otro
Tipo de lámpara
LED no intercambiable
Resistencia al impacto
IK08
Tensión nominal (V)
['18', '18']
Grado de protección (IP)
IP54
Con cubierta protectora
No
Con fuente de luz
Sí
Con soporte para trípode
No
Adecuado para el número de lámparas
160
Temperatura de color (K)
['6500', '6500']
Potencia máx. del sistema (W)
60
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1 (lm)
7700
Color de la luz
Blanco
Con ruedas
No
Type
6050 MA
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
7F289012
EAN
4007123681389
UBB
500583087712
UNSPSC
39120000
Artículo del fabricante nr
1173700004