text.skipToContent text.skipToNavigation

Brennenstuhl Construction Light 50W 5800lm 6500K 275 x 260 x 75mm


Artículo No. 2G785568
Clase de protección I
Sección del conductor (mm²) 1
Tipo de conexión Otro
Con toma de corriente No
Índice de reproducción cromática CRI 80-89
Número de polos 3
Carcasa de material Otro
Embalado por 1

Especificaciones

Clase de protección I
Sección del conductor (mm²) 1
Tipo de conexión Otro
Con toma de corriente No
Índice de reproducción cromática CRI 80-89
Número de polos 3
Carcasa de material Otro
Tipo de lámpara LED no intercambiable
Longitud del cable de conexión (m) 5
Resistencia al impacto IK08
Tensión nominal (V) 220 - 240
Grado de protección (IP) IP65
Con fuente de luz
Adecuado para el número de lámparas 84
Temperatura de color (K) 6500 - 6500
Potencia máx. del sistema (W) 50
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1 (lm) 5800
Color de la luz Blanco
Tipo de cableado Cableado pasante incluido
Vida útil nominal L70/B50 a 25 °C (h) 30000
Con ruedas No
Type JARO 7060 M

Números de artículo

Artículo No. 2G785568
EAN 4007123684991
UBB 500581397964
UNSPSC 39120000
Artículo del fabricante nr 1171250547
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.