Suministros eléctricos
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
Mecanizado
Neumático & hidráulico
Productos de seguridad
Productos químicos y cintas
Búsqueda rápida
X
Búsqueda
restaurar
Inicio
Equipos eléctricos
Luces
1K242222
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
Brennenstuhl Construction Light 40W 4800lm 6500K 235 x 720 x 120mm
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
1K242222
Clase de protección
I
Sección del conductor (mm²)
1
Tipo de conexión
Otro
Con toma de corriente
No
Índice de reproducción cromática CRI
80-89
Número de polos
3
Carcasa de material
Otro
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Clase de protección
I
Sección del conductor (mm²)
1
Tipo de conexión
Otro
Con toma de corriente
No
Índice de reproducción cromática CRI
80-89
Número de polos
3
Carcasa de material
Otro
Tipo de lámpara
LED no intercambiable
Longitud del cable de conexión (m)
3
Resistencia al impacto
IK08
Tensión nominal (V)
220 - 240
Grado de protección (IP)
IP65
Con fuente de luz
Sí
Adecuado para el número de lámparas
90
Temperatura de color (K)
6500 - 6500
Potencia máx. del sistema (W)
40
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1 (lm)
4800
Color de la luz
Blanco
Tipo de cableado
Cableado pasante incluido
Vida útil nominal L70/B50 a 25 °C (h)
30000
Con ruedas
No
Marca
Brennenstuhl
Codigo SA
94054239
Type
JARO 6060 T
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
1K242222
EAN
4007123684823
UBB
500581059200
UNSPSC
39120000
Artículo del fabricante nr
1171250444