Suministros eléctricos
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
Luces
LED
2M724796
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
Brennenstuhl Construction Light 27W 3150lm 6500K 285 x 227 x 169mm
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
2M724796
Clase de protección
III
Con toma de corriente
No
Índice de reproducción cromática CRI
80-89
Carcasa de material
plástico
Tipo de lámpara
LED no intercambiable
Resistencia al impacto
IK08
Tensión nominal (V)
['18', '18']
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Clase de protección
III
Con toma de corriente
No
Índice de reproducción cromática CRI
80-89
Carcasa de material
plástico
Tipo de lámpara
LED no intercambiable
Resistencia al impacto
IK08
Tensión nominal (V)
['18', '18']
Grado de protección (IP)
IP65
Con cubierta protectora
No
Con fuente de luz
Sí
Con soporte para trípode
Sí
Adecuado para el número de lámparas
100
Temperatura de color (K)
['6500', '6500']
Potencia máx. del sistema (W)
27
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1 (lm)
3150
Color de la luz
Blanco
Con ruedas
No
Type
3000 MA
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
2M724796
EAN
4007123681907
UBB
500581450581
UNSPSC
39120000
Artículo del fabricante nr
1173700007