Suministros eléctricos
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
Luces
LED
7K718154
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
Brennenstuhl Construction Light 10W 1150lm 6500K 175 x 205 x 70mm
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
7K718154
Clase de protección
I
Sección del conductor (mm²)
1
Tipo de conexión
Otro
Con toma de corriente
No
Índice de reproducción cromática CRI
80-89
Número de polos
3
Carcasa de material
Otro
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Clase de protección
I
Sección del conductor (mm²)
1
Tipo de conexión
Otro
Con toma de corriente
No
Índice de reproducción cromática CRI
80-89
Número de polos
3
Carcasa de material
Otro
Tipo de lámpara
LED no intercambiable
Longitud del cable de conexión (m)
2
Resistencia al impacto
IK08
Tensión nominal (V)
220 - 240
Grado de protección (IP)
IP65
Con fuente de luz
Sí
Adecuado para el número de lámparas
20
Temperatura de color (K)
6500 - 6500
Potencia máx. del sistema (W)
10
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1 (lm)
1150
Color de la luz
Blanco
Tipo de cableado
Cableado pasante incluido
Vida útil nominal L70/B50 a 25 °C (h)
30000
Con ruedas
No
Type
JARO 1060 M
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
7K718154
EAN
4007123684779
UBB
500583180368
UNSPSC
39120000
Artículo del fabricante nr
1171250143