Suministros eléctricos
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
Luces
LED
8Q688300
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
Brennenstuhl Construction Light 10W 1000lm 6500K 100 x 100 x 40mm
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
8Q688300
Clase de protección
III
Con toma de corriente
No
Índice de reproducción cromática CRI
80-89
Carcasa de material
plástico
Tipo de lámpara
LED no intercambiable
Resistencia al impacto
IK07
Tensión nominal (V)
['5', '5']
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Clase de protección
III
Con toma de corriente
No
Índice de reproducción cromática CRI
80-89
Carcasa de material
plástico
Tipo de lámpara
LED no intercambiable
Resistencia al impacto
IK07
Tensión nominal (V)
['5', '5']
Grado de protección (IP)
IP54
Con cubierta protectora
No
Con fuente de luz
Sí
Con soporte para trípode
No
Adecuado para el número de lámparas
1
Temperatura de color (K)
['6500', '6500']
Potencia máx. del sistema (W)
10
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1 (lm)
1000
Color de la luz
Blanco
Con ruedas
No
Type
SH 1000 MA
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
8Q688300
EAN
4007123681303
UBB
500583576953
UNSPSC
39120000
Artículo del fabricante nr
1173700005