Suministros eléctricos
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
Luces
LED
4Q473103
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
Brennenstuhl Construction Light 100W 12500lm 6500K 354 x 258 x 177mm
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
4Q473103
Clase de protección
II
Sección del conductor (mm²)
1
Tipo de conexión
Otro
Con toma de corriente
No
Índice de reproducción cromática CRI
80-89
Número de polos
2
Carcasa de material
plástico
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Clase de protección
II
Sección del conductor (mm²)
1
Tipo de conexión
Otro
Con toma de corriente
No
Índice de reproducción cromática CRI
80-89
Número de polos
2
Carcasa de material
plástico
Tipo de lámpara
LED no intercambiable
Longitud del cable de conexión (m)
5
Resistencia al impacto
IK08
Tensión nominal (V)
220 - 240
Grado de protección (IP)
IP55
Con fuente de luz
Sí
Adecuado para el número de lámparas
330
Temperatura de color (K)
['6500', '6500']
Potencia máx. del sistema (W)
100
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1 (lm)
12500
Color de la luz
Blanco
Tipo de cableado
Cableado pasante incluido
Vida útil nominal L70/B50 a 25 °C (h)
30000
Con ruedas
No
Type
10050 MH
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
4Q473103
EAN
4007123681341
UBB
500582190103
UNSPSC
39120000
Artículo del fabricante nr
1173700001