Bobinas
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
Cables & bobinas
Bobinas
0S993985
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
Brennenstuhl Carrete de cable manual H07RN-F 3G2.5 25m Negro 290mm 29.2 x 19.2 x 36.5cm
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
0S993985
Sección del núcleo (mm²)
2.5
Conjunto de cables
H07RN-F
Con ajuste
Sí
Número de tomas de corriente con contacto de protección (SCHUKO)
0
Longitud del cable (m)
25
Carcasa de material
plástico
Número de núcleos
3
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Sección del núcleo (mm²)
2.5
Conjunto de cables
H07RN-F
Con ajuste
Sí
Número de tomas de corriente con contacto de protección (SCHUKO)
0
Longitud del cable (m)
25
Carcasa de material
plástico
Número de núcleos
3
Grado de protección (IP)
IP44
Enrollamiento automático del cable
No
Con marco de montaje
Sí
Con protección térmica
Sí
Marca
Brennenstuhl
Model
Garant®
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
0S993985
EAN
4007123038947
UBB
500651456203
UNSPSC
26121635
Artículo del fabricante nr
1208444