text.skipToContent text.skipToNavigation

Brennenstuhl Caja de conexiones Negro IP54 10M


Artikelnummer 8F705313
Corriente nominal (A) 16
Color Negro
Sección del núcleo (mm²) 1.5
Forma de la carcasa Rectangular
Longitud del cable de alimentación (m) 10
Interruptor diferencial (RCCB) No
Con interruptor on/off No
Verpakt per 1

Specificaties

Corriente nominal (A) 16
Color Negro
Sección del núcleo (mm²) 1.5
Forma de la carcasa Rectangular
Longitud del cable de alimentación (m) 10
Interruptor diferencial (RCCB) No
Con interruptor on/off No
Longitud del cable (m) 10
Filtro de red No
Con tapa de cubierta
Inserto central giratorio
Protección contra sobretensión No
Grado de protección (IP) IP54
Acabado de la superficie Matt
Marca Brennenstuhl
Codigo SA 85444290
Type Power Strip

Artikelnummers

Artikelnummer 8F705313
EAN 4007123647767
UBB 500682754402
UNSPSC 39120000
Fabrikant artikelnummer 1151740010
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.