Cajas de conectores
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
Cables & bobinas
Cajas de conectores
4I808498
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
Brennenstuhl Caja de conexiones F Negro 5m H07RN-F 3G2.5
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
4I808498
Corriente nominal (A)
16
Color
Negro
Sección del núcleo (mm²)
2.5
Forma de la carcasa
Rectangular
Longitud del cable de alimentación (m)
5
Interruptor diferencial (RCCB)
No
Con interruptor on/off
No
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Corriente nominal (A)
16
Color
Negro
Sección del núcleo (mm²)
2.5
Forma de la carcasa
Rectangular
Longitud del cable de alimentación (m)
5
Interruptor diferencial (RCCB)
No
Con interruptor on/off
No
Filtro de red
No
Con tapa de cubierta
Sí
Clase de calidad
Otro
Inserto central giratorio
Sí
Protección contra sobretensión
No
Material
Otro
Número de bases con toma de tierra
4
Marca
Brennenstuhl
Codigo SA
85444290
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
4I808498
EAN
4007123667376
UBB
500715449640
UNSPSC
39120000
Artículo del fabricante nr
1151734010