Bobinas
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
Cables & bobinas
Bobinas
B6139.237.980
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
BRENNENSTUHL CABLE REEL E290 30M H07-RN-F 5X2,5
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
B6139.237.980
Color
Negro
Sección del núcleo (mm²)
2.5
Conjunto de cables
H07RN-F
Con ajuste
Sí
Número de tomas de corriente con contacto de protección (SCHUKO)
2
Longitud del cable (m)
30
Carcasa de material
plástico
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Color
Negro
Sección del núcleo (mm²)
2.5
Conjunto de cables
H07RN-F
Con ajuste
Sí
Número de tomas de corriente con contacto de protección (SCHUKO)
2
Longitud del cable (m)
30
Carcasa de material
plástico
Número de núcleos
5
Grado de protección (IP)
IP44
Enrollamiento automático del cable
No
Con marco de montaje
Sí
Con protección térmica
Sí
Número de tomas CEE
1
Tipo de conexión a la red
CEE
Marca
Brennenstuhl
Model
Garant®
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
B6139.237.980
EAN
4007123054787
UBB
500500714018
UNSPSC
26121635
Artículo del fabricante nr
1237980