text.skipToContent text.skipToNavigation

Brennenstuhl Cable de prolongación H07RN-F 3G2,5 Negro 15m H07RN-F 3G2,5


Artículo No. 9V726889
Corriente nominal (A) 16
Sección del núcleo (mm²) 2.5
Sección nominal del conductor 2.5
Forma de la carcasa Rectangular
Longitud del cable de alimentación (m) 15
Interruptor diferencial (RCCB) No
Con interruptor on/off No
Embalado por 1

Especificaciones

Corriente nominal (A) 16
Sección del núcleo (mm²) 2.5
Sección nominal del conductor 2.5
Forma de la carcasa Rectangular
Longitud del cable de alimentación (m) 15
Interruptor diferencial (RCCB) No
Con interruptor on/off No
Filtro de red No
Con tapa de cubierta
Inserto central giratorio
Protección contra sobretensión No
Longitud (mm) 15
Revestimiento exterior de color Negro
Número de núcleos 3
Acabado de la superficie Matt
Número de bases con toma de tierra 4
Marca Brennenstuhl
Model professionalLINE

Números de artículo

Artículo No. 9V726889
EAN 3281851511618
UBB 500700152894
UNSPSC 39120000
Artículo del fabricante nr 9162151160
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.