Cables de extensión
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
Cables & bobinas
Cables de extensión
4X385744
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
Brennenstuhl Cable de prolongación H07BQ F3G2,5 Naranja 10m H07BQ F3G2,5
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
4X385744
Sección nominal del conductor
2.5
Conexión 1
Otro
Longitud (mm)
10
Revestimiento exterior de color
Orange
Material capa exterior
Poliuretano (PUR)
Número de núcleos
3
Resistencia a la temperatura (°C)
['90', '90']
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Sección nominal del conductor
2.5
Conexión 1
Otro
Longitud (mm)
10
Revestimiento exterior de color
Orange
Material capa exterior
Poliuretano (PUR)
Número de núcleos
3
Resistencia a la temperatura (°C)
['90', '90']
Diámetro exterior aprox.
12.4
Grado de protección (IP)
IP44
Con interruptor de cable
No
Sistema de conexión orientado al sistema
No
Resistente al aceite según IEC 60811-404
Sí
Marca
Brennenstuhl
Model
professionalLINE
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
4X385744
EAN
4007123654710
UBB
500700152639
UNSPSC
39120000
Artículo del fabricante nr
9162104200