Cajas de conectores
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
Cables & bobinas
Cajas de conectores
9P511705
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
Brennenstuhl ALEA Power USB Charger Socket Cube 3x Type E Sockets 230V 3500W 1.4m Cable
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
9P511705
Corriente nominal (A)
16
Color
Otro
Sección del núcleo (mm²)
1.5
Libre de halógenos
No
Forma de la carcasa
Cuadrada
Longitud del cable de alimentación (m)
1.4
Número de tomas de corriente con contacto de protección (SCHUKO)
4
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Corriente nominal (A)
16
Color
Otro
Sección del núcleo (mm²)
1.5
Libre de halógenos
No
Forma de la carcasa
Cuadrada
Longitud del cable de alimentación (m)
1.4
Número de tomas de corriente con contacto de protección (SCHUKO)
4
Interruptor diferencial (RCCB)
No
Con interruptor on/off
No
Filtro de red
No
Con tapa de cubierta
No
Clase de calidad
Thermoplastic
Inserto central giratorio
Sí
Protección contra sobretensión
No
Grado de protección (IP)
IP20
Acabado de la superficie
Lustroso
Número de bases con toma de tierra
4
Inserto central giratorio en ángulo
Otro
Número de conexiones USB
2
Marca
Brennenstuhl
Codigo SA
85444290
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
9P511705
EAN
3281851501015
UBB
500704664662
UNSPSC
39120000
Artículo del fabricante nr
1150101