Cables de extensión
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
Cables & bobinas
Cables de extensión
0B308198
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
Brennenstuhl Alargadera Rojo 3 x 1,5 25
Añadir catálogo
Previous
Next
Artículo No.
0B308198
Sección nominal del conductor
1.5
Conexión 1
Otro
Conexión 2
Otro
Longitud
25
Revestimiento exterior de color
Red
Material capa exterior
Otro
Número de núcleos
3
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Sección nominal del conductor
1.5
Conexión 1
Otro
Conexión 2
Otro
Longitud
25
Revestimiento exterior de color
Red
Material capa exterior
Otro
Número de núcleos
3
Cable en espiral
No
Resistencia a la temperatura (°C)
-35 - 35
Diámetro exterior aprox.
5
Grado de protección (IP)
IP44
Con interruptor de cable
No
Sistema de conexión orientado al sistema
No
Resistente al aceite según IEC 60811-404
Sí
Model
BREMAXX®
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
0B308198
EAN
4007123625307
UBB
500512705566
UNSPSC
39121440
Artículo del fabricante nr
1169840