Cables de extensión
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
Cables & bobinas
Cables de extensión
5J475304
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
Brennenstuhl Alargadera Rojo 1167460
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
5J475304
Sección nominal del conductor
1.5
Conexión 1
Otro
Conexión 2
Otro
Longitud (mm)
10
Revestimiento exterior de color
Red
Material capa exterior
Cloruro de polivinilo (PVC)
Número de núcleos
3
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 5
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Productos relacionados
Especificaciones
Sección nominal del conductor
1.5
Conexión 1
Otro
Conexión 2
Otro
Longitud (mm)
10
Revestimiento exterior de color
Red
Material capa exterior
Cloruro de polivinilo (PVC)
Número de núcleos
3
Cable en espiral
No
Diámetro exterior aprox.
8
Tensión nominal (V)
250 - 250
Grado de protección (IP)
IP20
Con interruptor de cable
No
Con conductor de protección
Sí
Sistema de conexión orientado al sistema
No
Marca
Brennenstuhl
Codigo SA
Ver
Type
Extension Cable For Indoor
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
5J475304
EAN
4007123019656
UBB
500647393817
UNSPSC
39121440
Artículo del fabricante nr
1167460