text.skipToContent text.skipToNavigation

Brennenstuhl Alargadera Negro 5m


Položka č. 9A310571
Sección nominal del conductor 1.5
Conexión 1 Otro
Conexión 2 Otro
Longitud (mm) 5
Revestimiento exterior de color Negro
Material capa exterior Cloruro de polivinilo (PVC)
Número de núcleos 3
Ambalat la 10
Len kompletné balenie

technické údaje

Sección nominal del conductor 1.5
Conexión 1 Otro
Conexión 2 Otro
Longitud (mm) 5
Revestimiento exterior de color Negro
Material capa exterior Cloruro de polivinilo (PVC)
Número de núcleos 3
Cable en espiral No
Diámetro exterior aprox. 8
Tensión nominal (V) 250 - 250
Grado de protección (IP) IP20
Con interruptor de cable No
Sistema de conexión orientado al sistema No
Marca Brennenstuhl
Codigo SA 85444290
Type Extension Cable

Čísla materiálu

Položka č. 9A310571
EAN 4007123644582
UBB 500682760672
UNSPSC 39120000
Číslo materiálu výrobcu 1168980050
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.