Cables de extensión
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
Cables & bobinas
Cables de extensión
5A837959
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
Brennenstuhl Alargadera Negro 1165480
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
5A837959
Sección nominal del conductor
1.5
Conexión 1
Otro
Conexión 2
Otro
Longitud (mm)
25
Revestimiento exterior de color
Negro
Material capa exterior
Cloruro de polivinilo (PVC)
Número de núcleos
3
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 4
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Sección nominal del conductor
1.5
Conexión 1
Otro
Conexión 2
Otro
Longitud (mm)
25
Revestimiento exterior de color
Negro
Material capa exterior
Cloruro de polivinilo (PVC)
Número de núcleos
3
Cable en espiral
No
Diámetro exterior aprox.
8
Tensión nominal (V)
250 - 250
Grado de protección (IP)
IP20
Con interruptor de cable
No
Sistema de conexión orientado al sistema
No
Marca
Brennenstuhl
Type
Extension Cable
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
5A837959
EAN
4007123002368
UBB
500647393650
UNSPSC
39121440
Artículo del fabricante nr
1165480