text.skipToContent text.skipToNavigation

Brennenstuhl Alargadera Negro 1165460


Artículo No. 9X686670
Sección nominal del conductor 1.5
Conexión 1 Otro
Conexión 2 Otro
Longitud (mm) 10
Revestimiento exterior de color Negro
Material capa exterior Cloruro de polivinilo (PVC)
Número de núcleos 3
Embalado por 5
Solo embalaje completo

Especificaciones

Sección nominal del conductor 1.5
Conexión 1 Otro
Conexión 2 Otro
Longitud (mm) 10
Revestimiento exterior de color Negro
Material capa exterior Cloruro de polivinilo (PVC)
Número de núcleos 3
Cable en espiral No
Diámetro exterior aprox. 8
Tensión nominal (V) 230 - 230
Grado de protección (IP) IP20
Con interruptor de cable No
Con conductor de protección
Sistema de conexión orientado al sistema No
Marca Brennenstuhl
Type Extension Cable

Números de artículo

Artículo No. 9X686670
EAN 4007123000326
UBB 500647393403
UNSPSC 39121440
Artículo del fabricante nr 1165460
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.