text.skipToContent
text.skipToNavigation
Estimado cliente, debido al periodo festivo, el envío de su pedido puede tardar un poco más de lo habitual. Planifique su pedido con más antelación. Le deseamos un feliz mes de diciembre.
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
Cables de extensión
Todas las categorías
Automatización & conexión
Equipos de soldadura y gas
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
Productos químicos y cintas
Búsqueda rápida
X
Búsqueda
restaurar
Inicio
Equipos eléctricos
Cables & bobinas
Cables de extensión
3X053991
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
Brennenstuhl Alargadera H07BQ F3G2,5 Naranja 25m H07BQ F3G2,5
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
3X053991
Sección nominal del conductor
2.5
Conexión 1
Otro
Longitud
25
Revestimiento exterior de color
Orange
Material capa exterior
Poliuretano (PUR)
Número de núcleos
3
Resistencia a la temperatura (°C)
['90', '90']
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Sección nominal del conductor
2.5
Conexión 1
Otro
Longitud
25
Revestimiento exterior de color
Orange
Material capa exterior
Poliuretano (PUR)
Número de núcleos
3
Resistencia a la temperatura (°C)
['90', '90']
Diámetro exterior aprox.
12.4
Grado de protección (IP)
IP44
Con interruptor de cable
No
Sistema de conexión orientado al sistema
No
Resistente al aceite según IEC 60811-404
Sí
Marca
Brennenstuhl
Model
professionalLINE
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
3X053991
EAN
4007123654703
UBB
500700153058
UNSPSC
39120000
Artículo del fabricante nr
9162254200