text.skipToContent text.skipToNavigation

Brennenstuhl Alargadera G Negro 1166810 10M 3 x 2,5RN


Cable de extension 10m

Artículo No. B6182.166.810
Sección nominal del conductor 2.5
Conexión 1 Otro
Conexión 2 Otro
Longitud (mm) 10
Revestimiento exterior de color Negro
Embalado por 1

Especificaciones

Sección nominal del conductor 2.5
Conexión 1 Otro
Conexión 2 Otro
Longitud (mm) 10
Revestimiento exterior de color Negro
Material capa exterior Otro
Número de núcleos 3
Cable en espiral No
Diámetro exterior aprox. 8
Tensión nominal (V) 230 - 230
Grado de protección (IP) IP44
Con interruptor de cable No
Sistema de conexión orientado al sistema No
Resistente al aceite según IEC 60811-404
Marca Brennenstuhl

Descripción

With extra robust earthed plug and socket.

Números de artículo

Artículo No. B6182.166.810
EAN 4007123019724
UBB 500503084070
UNSPSC 39121440
Artículo del fabricante nr 1166810
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.