text.skipToContent text.skipToNavigation
Estimado cliente, en el periodo festivo los envíos pueden demorar un poco más. Haga su pedido con antelación. Consulte aquí los horarios de apertura.

Brady Safety padlock 55MM 2PC


Artículo No. 7A796341
Anchura del grillete (mm) 49.5
Diámetro del grillete (mm) 11
Anchura de la cerradura (mm) 62.5
Número de llaves 2
Caja de bloqueo de material Acero
Altura del grillete (mm) 26.5
Material (bloqueo) grillete Acero
Embalado por 1

Especificaciones

Anchura del grillete (mm) 49.5
Diámetro del grillete (mm) 11
Anchura de la cerradura (mm) 62.5
Número de llaves 2
Caja de bloqueo de material Acero
Altura del grillete (mm) 26.5
Material (bloqueo) grillete Acero
Grosor de la cerradura (mm) 31
Con llave
Marca Brady
Codigo SA
Type SECURITY PADLOCK 55 MM 2 PK

Números de artículo

Artículo No. 7A796341
UBB 500671945508
UNSPSC 46180000
Artículo del fabricante nr 805837
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.