text.skipToContent text.skipToNavigation

Brady SafeKey Candados de nylon de bloqueo


Article number 4X828489
Color Negro
Adecuado para exteriores
Anchura del grillete (mm) 33.02
Diámetro del grillete (mm) 6.35
Anchura de la cerradura (mm) 38
Número de llaves 1
Caja de bloqueo de material Otro
Packed per 1

Specifications

Color Negro
Adecuado para exteriores
Anchura del grillete (mm) 33.02
Diámetro del grillete (mm) 6.35
Anchura de la cerradura (mm) 38
Número de llaves 1
Caja de bloqueo de material Otro
Altura del grillete (mm) 38.1
Material (bloqueo) grillete Acero
Modelo de disco No
Grosor de la cerradura (mm) 19.05
Con cerradura de combinación No
Con llave No
Marca Brady
Codigo SA 8301100000
Type NYL-BLK-38ST-KD

Article numbers

Article number 4X828489
UBB 500729720408
UNSPSC 46171501
Manufacturer article nr  150234
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.