text.skipToContent text.skipToNavigation

Brady SafeKey Candados de nylon de bloqueo


Artículo No. 2K745344
Color Red
Adecuado para exteriores
Anchura del grillete (mm) 33.02
Diámetro del grillete (mm) 6.35
Anchura de la cerradura (mm) 38
Número de llaves 1
Caja de bloqueo de material Otro
Embalado por 1

Especificaciones

Color Red
Adecuado para exteriores
Anchura del grillete (mm) 33.02
Diámetro del grillete (mm) 6.35
Anchura de la cerradura (mm) 38
Número de llaves 1
Caja de bloqueo de material Otro
Altura del grillete (mm) 38.1
Material (bloqueo) grillete Acero
Modelo de disco No
Grosor de la cerradura (mm) 19.05
Con cerradura de combinación No
Con llave No
Marca Brady
Type NYL-RED-38ST-KD

Números de artículo

Artículo No. 2K745344
UBB 500729666049
UNSPSC 46171501
Artículo del fabricante nr 150321
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.