Candado
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
Señales de seguridad
Cerraduras
Candado
Candados de seguridad
0K755312
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
Brady SafeKey Candados de nylon de bloqueo
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
0K755312
Color
Plateados
Adecuado para exteriores
Sí
Anchura del grillete (mm)
33.02
Diámetro del grillete (mm)
6.35
Anchura de la cerradura (mm)
38
Número de llaves
1
Caja de bloqueo de material
Otro
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Color
Plateados
Adecuado para exteriores
Sí
Anchura del grillete (mm)
33.02
Diámetro del grillete (mm)
6.35
Anchura de la cerradura (mm)
38
Número de llaves
1
Caja de bloqueo de material
Otro
Altura del grillete (mm)
76.2
Material (bloqueo) grillete
Otro
Modelo de disco
No
Grosor de la cerradura (mm)
19.05
Con cerradura de combinación
No
Con llave
No
Marca
Brady
Type
NYL-BRN-76ST-KD
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
0K755312
UBB
500729621325
UNSPSC
46171501
Artículo del fabricante nr
150247