Candados de latón
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
Señales, marcas y dispositivos de bloqueo
Cerraduras
Candado
Candados de latón
6R286929
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
Brady Insulated lock HARD STEEL 6PC
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
6R286929
Anchura del grillete (mm)
41.5
Diámetro del grillete (mm)
9
Anchura de la cerradura (mm)
55
Número de llaves
2
Caja de bloqueo de material
Latón
Altura del grillete (mm)
27.5
Material (bloqueo) grillete
Acero
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Productos relacionados
Especificaciones
Anchura del grillete (mm)
41.5
Diámetro del grillete (mm)
9
Anchura de la cerradura (mm)
55
Número de llaves
2
Caja de bloqueo de material
Latón
Altura del grillete (mm)
27.5
Material (bloqueo) grillete
Acero
Grosor de la cerradura (mm)
28
Con llave
Sí
Marca
Brady
Codigo SA
Ver
Type
INSULATED LOCK HARD STEEL SHACKLE 6 PK
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
6R286929
UBB
500671945193
UNSPSC
46180000
Artículo del fabricante nr
805835