Candados de acero
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
Mecanizado
Neumático & hidráulico
Productos de seguridad
Productos químicos y cintas
Búsqueda rápida
X
Búsqueda
restaurar
Inicio
Productos de seguridad
Señales, marcas y dispositivos de bloqueo
Cerraduras
Candado
Candados de acero
7S317128
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
Brady Combination padlock 101963
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
7S317128
Color
Otro
Anchura del grillete (mm)
19.5
Diámetro del grillete (mm)
6.5
Anchura de la cerradura (mm)
44.5
Caja de bloqueo de material
Acero
Altura del grillete (mm)
26
Material (bloqueo) grillete
Acero
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Color
Otro
Anchura del grillete (mm)
19.5
Diámetro del grillete (mm)
6.5
Anchura de la cerradura (mm)
44.5
Caja de bloqueo de material
Acero
Altura del grillete (mm)
26
Material (bloqueo) grillete
Acero
Grosor de la cerradura (mm)
30
Con cerradura de combinación
Sí
Marca
Brady
Codigo SA
83011000
Type
ABUS 155/40 COMBINATION PADLOCK
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
7S317128
UBB
500671947900
UNSPSC
46180000
Artículo del fabricante nr
101963