text.skipToContent text.skipToNavigation

Brady Cartridge B-427 Negro/Transparente M21-1500-427-WT-C


The clear wraparound size is 9.52 mm. Abrasion resistant, Excellent abrasion and smudge resistance, Excellent water & oil resistance, Good moisture resistance, Self-extinguishing, Self-laminating. Not compatible with the ID PAL Printer. Parts will print with black text

Artículo No. 4V377458
Color Negro
Anchura 38.1
Diseño -
Resistente al calor No
Resistente a los rayos UV No
Embalado por 1

Especificaciones

Color Negro
Anchura 38.1
Diseño -
Resistente al calor No
Resistente a los rayos UV No
Impresión Letras
Longitud (mm) 4300
Material plástico
Diámetro del cable (mm) 4 - 8.10
Color del texto Negro
Color de la cinta Blanco
Transparente No
Ancho de banda (mm) 38.1
Marca Brady
Type Cable Label

Descripción

The clear wraparound size is 9.52 mm. Abrasion resistant, Excellent abrasion and smudge resistance, Excellent water & oil resistance, Good moisture resistance, Self-extinguishing, Self-laminating. Not compatible with the ID PAL Printer. Parts will print with black text

Números de artículo

Artículo No. 4V377458
UBB 500671770278
UNSPSC 46180000
Artículo del fabricante nr 110930
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.